Beli jual torn air di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. WIKA TANK Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp3.499.900

    WIKA TANK Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    KENAPA HARUS PILIH TANGKI AIR WIKA?⦁ Layanan Purna Jual Cepat & Responsif⦁ Manufaktur Presisi Dengan Teknologi Jepang⦁ Beragam Ukuran Untuk Semua Kebutuhan Anda⦁ Didesain Untuk Keamanan dan Kekokohan Jangka Panjang
  2. RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW (Connector Pipe)
    Mulai

    Rp3.900

    RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW (Connector Pipe)
    atribut:
    • Application For: Clean and Pressure Water
  3. TaffPACK Kantong Amplop Plastik Polybag
    Mulai

    Rp31.900

    TaffPACK Kantong Amplop Plastik Polybag
    atribut:
    • Color: Black
    • Material: Polyethylene Polymer Plastic
    • Resilience: Waterproof
  4. TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag BPA Free (Plastik Vakum)
    Mulai

    Rp13.900

    TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag BPA Free (Plastik Vakum)
    Deskripsi:
    Bagi Anda yang memiliki usaha jual-beli bahan kebutuhan makanan, Anda perlu memiliki dan menggunakan kantong plastik vacuum dari TaffPACK. Dengan kantong plastik vacuum, bahan makanan yang tersimpan di dalamnya dapat lebih awet karena udara tidak akan masuk ke bagian dalam plastik. Dengan bahan berkualitas, kantong plastik ini memiliki ketahanan yang baik sehingga tidak mudah robek saat digunakan untuk menyimpan bahan makanan.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 1 x TaffPACK Kantong Plastik Vacuum Sealer Storage Bag BPA Free 1 Roll - HK-07
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Length (cm): About 500 (Unbroken)
    • Plastic Thickness (micron): 190
  5. RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp52.900

    RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)
    Deskripsi:
    RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Applications For: Clean & Wastewater
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
Daftar Harga jual torn air Terbaru November 2026
WIKA TANK Stainless Steel Water Tank (Toren / Tangki Air)Rp3.499.900
RUCIKA Sambungan Pipa PVC Socket AW (Connector Pipe)Rp3.900
TaffPACK Kantong Amplop Plastik PolybagRp31.900
TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag BPA Free (Plastik Vakum)Rp13.900
RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Rp52.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)